Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schokoladen-Form 275x135 mm 49,5x49,5x11 Profi-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schokoladen-Form 275x135 mm 49,5x49,5x11 Profi-
SCHNEIDER Schokoladen-Form 275x135 mm 49,5x49,5x11 Profi-
Artikel-Nr.:
     2813-593-2734
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     421623
EAN/GTIN:
     4028574257701
Suchbegriffe:
Pralinen-Form
Pralinen-Förmchen
Pralinenform
Pralinenförmchen
SCHNEIDER Schokoladen-Form 275x135 mm 49,5x49,5x11
Profi- Schokoladenform/Pralinenform von Chocolate World®. Sehr langlebige Form aus stabilem, stoßfestem Polycarbonat. ++ Rahmengröße (mm) ++ 275 x 135 x 24 ++ Stückzahl ++ 1 x 4 ++ Abmessungen Nutzen (mm) ++ 49,5 x 49,5 x 11 ++ Stückgewicht (g) ++ 16,5 ++ Doppelform: ++ nein ++ Anmerkung: ++ Das Gewicht wurde auf der Grundlage von Vollmilch-Schokolade bestimmt und kann je nach Schokoladensorte, der Füllung sowie der Gießtechnik Abweichungen verzeichnen.

Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 14,72*
€ 20,31*
7 Tage
134
€ 9,90*
ab € 15,25*
€ 20,92*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,84*
€ 23,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.