Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Arbeitsschürzen aus Baumwolle 450 x 800 mm Arbeitschürze aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Arbeitsschürzen aus Baumwolle 450 x 800 mm Arbeitschürze aus
SCHNEIDER Arbeitsschürzen aus Baumwolle 450 x 800 mm Arbeitschürze aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-276
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120557
EAN/GTIN:
     4028574014205
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze

SCHNEIDER Arbeitsschürzen aus Baumwolle 450 x 800 mm
Arbeitschürze aus Baumwollgewebe. ++ gesäumt ++ Abmessungen: 450 x 800 mm

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Länge:
45 cm
Breite:
80 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.13 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, arbeitsschürze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 7,17*
7 Tage
417
€ 9,90*
ab € 4,88*
€ 7,39*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,69*
€ 8,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.