Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schokoladen-Form Quadratkugel 275x135x24mm 79x x 3pcs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schokoladen-Form Quadratkugel 275x135x24mm 79x x 3pcs.
SCHNEIDER Schokoladen-Form Quadratkugel 275x135x24mm 79x x 3pcs.
Artikel-Nr.:
     2813-593-2810
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     421898
EAN/GTIN:
     4028574308540
Suchbegriffe:
Pralinen-Form
Pralinen-Förmchen
Pralinenform
Pralinenförmchen
SCHNEIDER Schokoladen-Form Quadratkugel 275x135x24mm 79x x 3pcs.


Weitere Informationen:
Länge:
27.50 cm
Breite:
13.50 cm
Höhe:
2.40 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 20,25*
7 Tage
134
€ 9,90*
ab € 15,11*
€ 20,87*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,14*
€ 28,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.