Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER HACCP Mehlbesen, rot 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER HACCP Mehlbesen, rot 300 mm
SCHNEIDER HACCP Mehlbesen, rot 300 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-283
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120802
EAN/GTIN:
     4028574311038
Suchbegriffe:
Mehlbesen
Mehlbürste
mehlbesen
SCHNEIDER HACCP Mehlbesen, rot 300 mm


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
240.00 cm
Breite:
75.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
183
€ 9,90*
ab € 10,88*
€ 15,94*
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 10,88*
€ 15,94*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,84*
€ 19,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.