Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER HACCP Brotstreicher, weiß 400 mm stabiler Kunststoffkörper mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER HACCP Brotstreicher, weiß 400 mm stabiler Kunststoffkörper mit
SCHNEIDER HACCP Brotstreicher, weiß 400 mm stabiler Kunststoffkörper mit
Artikel-Nr.:
     2813-593-284
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120810
EAN/GTIN:
     4028574311045
Suchbegriffe:
Brotstreicher
brotstreicher
SCHNEIDER HACCP Brotstreicher, weiß 400 mm
stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche ++ hochwertige Polyester-Borsten ++ hitzebständig bis 134°C ++ mit Aufhängeloch

Weitere Informationen:
Länge:
240.00 cm
Breite:
75.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
€ 4,95*
ab € 10,78*
€ 15,85*
7 Tage
183
€ 9,90*
ab € 11,11*
€ 16,32*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,76*
€ 19,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.