Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schokoladen-Form 275x175 mm 156x x 8K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schokoladen-Form 275x175 mm 156x x 8K
SCHNEIDER Schokoladen-Form 275x175 mm 156x x 8K
Artikel-Nr.:
     2813-593-2849
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     422110
EAN/GTIN:
     4028574322539
Suchbegriffe:
Pralinen-Form
Pralinen-Förmchen
Pralinenform
Pralinenförmchen
SCHNEIDER Schokoladen-Form 275x175 mm 156x x 8K


Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.45 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 15,75*
€ 21,53*
6 Tage
126
€ 9,90*
ab € 16,22*
€ 22,18*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,95*
€ 24,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.