Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schokoladen-Form 275x175 x 24 mm -K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schokoladen-Form 275x175 x 24 mm -K
SCHNEIDER Schokoladen-Form 275x175 x 24 mm -K
Artikel-Nr.:
     2813-593-2853
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     422162
EAN/GTIN:
     4028574309523
Suchbegriffe:
Pralinen-Form
Pralinen-Förmchen
Pralinenform
Pralinenförmchen
SCHNEIDER Schokoladen-Form 275x175 x 24 mm -K


Weitere Informationen:
Länge:
27.50 cm
Breite:
17.50 cm
Höhe:
2.40 cm
Gewicht:
0.45 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 16,04*
€ 21,77*
7 Tage
126
€ 9,90*
ab € 16,16*
€ 21,97*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,29*
€ 31,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.