Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER HACCP Brotstreicher, rot 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER HACCP Brotstreicher, rot 400 mm
SCHNEIDER HACCP Brotstreicher, rot 400 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-286
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120812
EAN/GTIN:
     4028574311069
Suchbegriffe:
Brotstreicher
brotstreicher
SCHNEIDER HACCP Brotstreicher, rot 400 mm


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
240.00 cm
Breite:
75.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
€ 4,95*
ab € 10,85*
€ 15,88*
7 Tage
183
€ 9,90*
ab € 11,18*
€ 16,37*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,81*
€ 19,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.