| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-2887 Herst.-Nr.: 530003 EAN/GTIN: 4028574300797 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER GN-Behälter Polypropylen GN1/1- 530x325x200 mm- 26L GN1/1-Behälter aus Polypropylen. Ideal zum Lagern und Aufbewahren aller Lebensmittel. ++ Einsetzbar von -30°C bis ca. +75°C ++ Liter-Skalierung an der Seite ++ Robust, formstabil und stapelbar ++ Gastronorm: GN1/1 (530x325mm) ++
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 52.00 cm | Breite: | 32.00 cm | Höhe: | 20.00 cm | Gewicht: | 0.99 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,67* | € 21,43* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 16,15* | € 22,05* | | | | | 25 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 20,75* | € 26,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|