Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/1- 530x325x200 mm- 25L GN1/1-Behälter aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/1- 530x325x200 mm- 25L GN1/1-Behälter aus
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/1- 530x325x200 mm- 25L GN1/1-Behälter aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-2949
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530205
EAN/GTIN:
     4028574301343
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/1- 530x325x200 mm- 25L
GN1/1-Behälter aus rostfreiem Chrom-Nickel-Edelstahl CNS 18/10. Ideal zum Bereithalten von warmen und kalten Speisen. ++ Ausgangsmaterialsta¨rke: 0,8mm ++ schwere Qualita¨t ++ mit elektrolytisch polierter Oberfa¨che fu¨r den professionellen Einsatz ++ Gastronorm: GN1/1 (530x325mm) ++

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
2.06 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 27,34*
€ 33,29*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 27,46*
€ 36,06*
6 Tage
51
1
€ 9,90*
ab € 38,28*
€ 48,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.