Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN2/3- 354x325x200 mm- 16,25L GN2/3-Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN2/3- 354x325x200 mm- 16,25L GN2/3-Behälter
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN2/3- 354x325x200 mm- 16,25L GN2/3-Behälter
Artikel-Nr.:
     2813-593-2957
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530215
EAN/GTIN:
     4028574301404
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN2/3- 354x325x200 mm- 16,25L
GN2/3-Behälter aus rostfreiem Chrom-Nickel-Edelstahl CNS 18/10. Ideal zum Bereithalten von warmen und kalten Speisen. ++ Ausgangsmaterialsta¨rke: 0,8mm ++ schwere Qualita¨t ++ mit elektrolytisch polierter Oberfa¨che fu¨r den professionellen Einsatz ++ Gastronorm: GN2/3 (354x325mm) ++

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
35.40 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
1.42 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 29,55*
€ 38,94*
6 Tage
67
1
€ 9,90*
ab € 30,51*
€ 39,93*
24 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 38,76*
€ 46,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.