Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/3 176x325x65 mm - 2,25L GN1/3-Behälter aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/3 176x325x65 mm - 2,25L GN1/3-Behälter aus
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/3 176x325x65 mm - 2,25L GN1/3-Behälter aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-2970
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530232
EAN/GTIN:
     4028574301497
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/3 176x325x65 mm - 2,25L
GN1/3-Behälter aus Edelstahl. Ideal zum Lagern und Aufbewahren aller Lebensmittel. ++ Chrom-Nickel-Edelstahl ++ schwere Qualität ++ mit elektrolytisch polierter Oberfläche ++ Robust, formstabil und stapelbar ++ Gastronorm: GN1/3 (325x176mm) ++

Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
17.70 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.42 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 10,81*
€ 14,82*
6 Tage
183
1
€ 9,90*
ab € 11,14*
€ 15,23*
24 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 18,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.