| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-3040 Herst.-Nr.: 531021 EAN/GTIN: 4028574302074 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Bratentopf 200 x 90 mm - 2,5 ltr. Bratentopf aus Edelstahl CNS 18/10 in absoluter Profi-Qualität. ++ satinierte Oberfläche ++ mehrfach punktgeschweißte Kalt-Griffe ++ 8mm Sandwitchboden (Edelstahl, Aluminium, magnetischer Stahl) ++ induktionsgeeignet ++ inkl. Schüttrand ++
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Länge: | 29.00 cm | Breite: | 21.80 cm | Höhe: | 9.50 cm | Gewicht: | 0.94 kg | Induktionsherd geeigent: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,49* | € 33,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 26,25* | € 34,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 29,07* | € 37,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|