Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Bratentopf 240 x 105 mm - 4,25 ltr. Bratentopf aus Edelstahl CNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Bratentopf 240 x 105 mm - 4,25 ltr. Bratentopf aus Edelstahl CNS
SCHNEIDER Bratentopf 240 x 105 mm - 4,25 ltr. Bratentopf aus Edelstahl CNS
Artikel-Nr.:
     2813-593-3041
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     531022
EAN/GTIN:
     4028574302081
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
SCHNEIDER Bratentopf 240 x 105 mm - 4,25 ltr.
Bratentopf aus Edelstahl CNS 18/10 in absoluter Profi-Qualität. ++ satinierte Oberfläche ++ mehrfach punktgeschweißte Kalt-Griffe ++ 8mm Sandwitchboden (Edelstahl, Aluminium, magnetischer Stahl) ++ induktionsgeeignet ++ inkl. Schüttrand ++

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
33.00 cm
Breite:
26.00 cm
Höhe:
11.00 cm
Gewicht:
1.38 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bratentopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 35,22*
€ 44,59*
7 Tage
56
€ 9,90*
ab € 36,29*
€ 45,94*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,71*
€ 50,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.