Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Bratpfanne, antihaft 320 mm Bratpfanne ++ Material: Edelstahl ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Bratpfanne, antihaft 320 mm Bratpfanne ++ Material: Edelstahl ++
SCHNEIDER Bratpfanne, antihaft 320 mm Bratpfanne ++ Material: Edelstahl ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-3052
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     531052
EAN/GTIN:
     4028574302197
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
SCHNEIDER Bratpfanne, antihaft 320 mm
Bratpfanne ++ Material: Edelstahl ++ Innenfläche mit hochwertiger Antihaft-Beschichtung ++ Kaltgriff mit Aufhängeöse ++ für alle Herdarten geeignet - auch Induktion ++

Weitere Informationen:
Länge:
64.50 cm
Breite:
34.00 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
2.10 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 61,96*
€ 80,03*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 66,83*
€ 82,52*
6 Tage
25
€ 9,90*
ab € 80,83*
€ 98,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.