Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Bratpfanne, Aluminium, antihaft 240 mm Alupfanne für optimale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Bratpfanne, Aluminium, antihaft 240 mm Alupfanne für optimale
SCHNEIDER Bratpfanne, Aluminium, antihaft 240 mm Alupfanne für optimale
Artikel-Nr.:
     2813-593-3060
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     531070
EAN/GTIN:
     4028574311991
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
SCHNEIDER Bratpfanne, Aluminium, antihaft 240 mm
Alupfanne für optimale Wärmeleitung. ++ Hochwertige 3-lagige Antihaftbeschichtung ++ Kaltgriff aus Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
49.20 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
4.90 cm
Gewicht:
0.88 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 24,23*
€ 31,47*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,32*
€ 31,75*
6 Tage
77
€ 9,90*
ab € 26,37*
€ 34,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.