Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Bratpfanne, Aluminiumguß, antihaft 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Bratpfanne, Aluminiumguß, antihaft 320 mm
SCHNEIDER Bratpfanne, Aluminiumguß, antihaft 320 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-3066
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     531078
EAN/GTIN:
     4028574312059
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
SCHNEIDER Bratpfanne, Aluminiumguß, antihaft 320 mm


Weitere Informationen:
Breite:
32.00 cm
Höhe:
55.00 cm
Gewicht:
1.32 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,13*
€ 79,50*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 64,99*
€ 81,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.