Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Springform Ø 280 mm WALTER Premium Backform / Springform. ++ Durch die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WALTER Springform Ø 280 mm WALTER Premium Backform / Springform. ++ Durch die
WALTER Springform Ø 280 mm WALTER Premium Backform / Springform. ++ Durch die
Artikel-Nr.:
     2813-593-3070
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     900028
EAN/GTIN:
     4028574900539
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Blechkuchen-Springform
WALTER Springform Ø 280 mm
WALTER Premium Backform / Springform. ++ Durch die spezielle Antihaft-Beschichtung lösen sich Ihre Backwerke problemlos aus der Backform. Durch den Einsatz keramischer Partikel besitzen die Backformen eine besonders hohe Verschleißfestigkeit. Die Backformen sind obstsäurebeständig und sorgen für eine optimale Wärmeleitung. ++ spezielle Antihaft-Beschichtung ++ Erhöhung der Verschleißfestigkeit durch Einsatz keramischer Partikel ++ besonders schwere Profi-Qualität ++ optimale Wärmeleitung ++ gleichmäßiges Backen ++ obstsäurebeständig ++ Über WALTER Premium Backformen: ++ Die hochwertigen WALTER Premium Backform werden aus antihaftbeschichtetem oder emailliertem Stahlblech hergestellt. Eine sehr gute Leitfähigkeit sorgt für eine optimale Wärmeverteilung und ermöglicht so ein gleichmäßiges Backen . Alles wird zur selben Zeit braun. Dadurch haben WALTER Backformen hervorragende Backeigenschaften, die Kuchen bräunen gleichmäßig und gut durch. Zudem werden WALTER Premium Backform mit einer Silikonbeschichtung versehen. Der Teig läßt sich problemlos aus der Form lösen. Die Beschichtung erleichtert darüber hinaus die Reinigung der Formen – einfach sofort mit warmem Wasser ausspülen. Die Formen sind bereits auf 200°C Backofentemperatur eingebrannt und sofort gebrauchsfähig . ++ Pflegehinweise .

Weitere Informationen:
Länge:
28.50 cm
Breite:
28.50 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.96 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 35,14*
€ 45,13*
6 Tage
57
€ 9,90*
ab € 35,41*
€ 45,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.