Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Rodonform - mit glattem Rand Ø 220 mm WALTER Premium Backform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WALTER Rodonform - mit glattem Rand Ø 220 mm WALTER Premium Backform
WALTER Rodonform - mit glattem Rand Ø 220 mm WALTER Premium Backform
Artikel-Nr.:
     2813-593-3077
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     901322
EAN/GTIN:
     4028574900041
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Bundform
WALTER Rodonform - mit glattem Rand Ø 220 mm
WALTER Premium Backform Rodonform/Gugelhupfform mit glattem Rand. ++ Durch die spezielle Antihaft-Beschichtung lösen sich Ihre Backwerke problemlos aus der Backform. Durch den Einsatz keramischer Partikel besitzen die Backformen eine besonders hohe Verschleißfestigkeit. Die Backformen sind obstsäurebeständig und sorgen für eine optimale Wärmeleitung. ++ spezielle Antihaft-Beschichtung ++ Erhöhung der Verschleißfestigkeit durch Einsatz keramischer Partikel ++ besonders schwere Profi-Qualität ++ optimale Wärmeleitung ++ gleichmäßiges Backen ++ obstsäurebeständig ++ Über WALTER Premium Backformen: ++ Die hochwertigen WALTER Premium Backform werden aus antihaftbeschichtetem oder emailliertem Stahlblech hergestellt. Eine sehr gute Leitfähigkeit sorgt für eine optimale Wärmeverteilung und ermöglicht so ein gleichmäßiges Backen . Alles wird zur selben Zeit braun. Dadurch haben WALTER Backformen hervorragende Backeigenschaften, die Kuchen bräunen gleichmäßig und gut durch. Zudem werden WALTER Premium Backform mit einer Silikonbeschichtung versehen. Der Teig läßt sich problemlos aus der Form lösen. Die Beschichtung erleichtert darüber hinaus die Reinigung der Formen – einfach sofort mit warmem Wasser ausspülen. Die Formen sind bereits auf 200°C Backofentemperatur eingebrannt und sofort gebrauchsfähig . ++ Pflegehinweise .

Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.59 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.