Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Pralinen-/ "Petits Fours" - Förmchen Ø45 mm Pralinen- "Petits


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Pralinen-/ "Petits Fours" - Förmchen Ø45 mm Pralinen- "Petits
SCHNEIDER Pralinen-/ "Petits Fours" - Förmchen Ø45 mm Pralinen- "Petits
Artikel-Nr.:
     2813-593-3202
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     995122
EAN/GTIN:
     4028574255097
Suchbegriffe:
Mini-Backförmchen
Minibackförmchen
Petits-Fours-Förmchen
Petits-Fours-Set
SCHNEIDER Pralinen-/ "Petits Fours" - Förmchen Ø45 mm
Pralinen- "Petits Fours"-Formen, mit Antihaft-Beschichtung. ++ rund, gewellt ++ Durchmesser 45 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
4.50 cm
Breite:
4.50 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.01 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,65*
€ 2,20*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 3,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.