Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Pizza Gitter 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Pizza Gitter 330 mm
SCHNEIDER Pizza Gitter 330 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-3269
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     997623
EAN/GTIN:
     4028574303446
Suchbegriffe:
Pizza-Gitter
Pizza-Screen
Pizzagitter
Pizzascreen
SCHNEIDER Pizza Gitter 330 mm


Weitere Informationen:
Länge:
33.00 cm
Breite:
33.00 cm
Höhe:
0.40 cm
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: pizza screen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 5,11*
€ 6,79*
6 Tage
444
1
€ 9,90*
ab € 4,59*
€ 7,13*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 7,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.