Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Ersatzschiene für 997840 400 mm Ersatz - Vorsatzschiene ++ Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Ersatzschiene für 997840 400 mm Ersatz - Vorsatzschiene ++ Material:
SCHNEIDER Ersatzschiene für 997840 400 mm Ersatz - Vorsatzschiene ++ Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-3288
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     997841
EAN/GTIN:
     4028574289313
SCHNEIDER Ersatzschiene für 997840 400 mm
Ersatz - Vorsatzschiene ++ Material: Edelstahl ++ Materialstärke: 1,0 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
40.00 cm
Breite:
5.00 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 6,32*
7 Tage
501
€ 9,90*
ab € 4,07*
€ 6,50*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,09*
€ 8,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.