Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Wärmeakku GN 1/1 Bei max. 85 °C für ca. 30 Minuten im Ofen oder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Wärmeakku GN 1/1 Bei max. 85 °C für ca. 30 Minuten im Ofen oder
SCHNEIDER Wärmeakku GN 1/1 Bei max. 85 °C für ca. 30 Minuten im Ofen oder
SCHNEIDER Wärmeakku GN 1/1 Bei max. 85 °C für ca. 30 Minuten im Ofen oder
Artikel-Nr.:
     2813-593-3366
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     281030
EAN/GTIN:
     4028574314411
Suchbegriffe:
Wärmeakku
wärmeakku

SCHNEIDER Wärmeakku GN 1/1
Bei max. 85 °C für ca. 30 Minuten im Ofen oder Wasserbad erhitzen, nicht spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
3.75 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 80,62*
€ 98,28*
7 Tage
25
€ 9,90*
ab € 83,06*
€ 101,28*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 84,13*
€ 102,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.