Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßbecher-Set. 1 Liter + Deckel, geschlossener Griff. Material: PP, Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßbecher-Set. 1 Liter + Deckel, geschlossener Griff. Material: PP, Farbe
Meßbecher-Set. 1 Liter + Deckel, geschlossener Griff. Material: PP, Farbe
Artikel-Nr.:
     2813-593-3393
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200408
EAN/GTIN:
     4028574315265
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
Meßbecher-Set. 1 Liter + Deckel, geschlossener Griff. Material: PP, Farbe natur, mit geprägter. Skala und blauem Skalendruck, Liter- und.
Milliliter-Einteilung, bis 95°C erhitzbar. mit geschlossenem Griff. inklusive Deckel

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
17.00 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
16.50 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 5,18*
€ 7,00*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 7,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.