Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backblech 600 x 400 mm. aus Aluminium. Materialstärke 1,5 mm. 600 x 400 x 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backblech 600 x 400 mm. aus Aluminium. Materialstärke 1,5 mm. 600 x 400 x 10
Backblech 600 x 400 mm. aus Aluminium. Materialstärke 1,5 mm. 600 x 400 x 10
Artikel-Nr.:
     2813-593-3416
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     381106
EAN/GTIN:
     4028574308083
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Backblech 600 x 400 mm. aus Aluminium. Materialstärke 1,5 mm. 600 x 400 x 10 mm.
4 Seiten 45°

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
60.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.70 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 19,43*
7 Tage
138
1
€ 9,90*
ab € 14,76*
€ 19,99*
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,97*
€ 20,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.