Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebäckkapseln, Pergamentersatz. backfest, weiss. Gebäckkapseln aus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gebäckkapseln, Pergamentersatz. backfest, weiss. Gebäckkapseln aus
Gebäckkapseln, Pergamentersatz. backfest, weiss. Gebäckkapseln aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-3455
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     122040
EAN/GTIN:
     4028574001816
Suchbegriffe:
Muffin Papierbackförmchen
Papier-Backförmchen
Papierbackförmchen
Pergamentersatz
Gebäckkapseln, Pergamentersatz. backfest, weiss. Gebäckkapseln aus Pergamentersatz. backfest. Farbe: weiss. Ø: 40 mm, Höhe: 21 mm.
Inhalt: 1000 Stück

Weitere Informationen:
Länge:
5.50 cm
Breite:
5.50 cm
Höhe:
2.10 cm
Gewicht:
0.00 kg
Weitere Suchbegriffe: pergamentersatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
1000
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,0192*
€ 0,0255*
7 Tage
215
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 9,48*
€ 13,15*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 11,48*
€ 15,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,0255*
€ 0,0303
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0192*
€ 0,0228
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00002* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.