Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebäckfüller mit 1 Kolben-Pumpe "Blickle". Edelstahlschüssel Vol. 3 Liter,inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebäckfüller mit 1 Kolben-Pumpe "Blickle". Edelstahlschüssel Vol. 3 Liter,inkl.
Gebäckfüller mit 1 Kolben-Pumpe "Blickle". Edelstahlschüssel Vol. 3 Liter,inkl.
Artikel-Nr.:
     2813-593-3548
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152230
EAN/GTIN:
     4028574325264
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schale
Edelstahl-Schüssel
Edelstahlschale
Edelstahlschüssel
Gebäckfüller mit 1 Kolben-Pumpe "Blickle". Edelstahlschüssel Vol. 3 Liter,inkl. Abdeckungen. Füllkolben und Schüssel aus Edelstahl.
Dosiermenge regulierbar: 0 – 15 g. Jedes Bauteil ist einfach zu reinigen. Inklusive 2 Deckel. Schüssel aus Edelstahl. nicht für Nuss-Nougat-Creme geeignet

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
25.50 cm
Breite:
26.00 cm
Höhe:
36.00 cm
Gewicht:
2.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,52*
€ 609,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,95*
€ 597,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,28*
€ 558,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,14*
€ 540,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,46*
€ 503,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.