Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backhandschuhe "Premium". 340 x 160 mm, kurze Stulpe. Baumwolle, Farbe natur.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backhandschuhe "Premium". 340 x 160 mm, kurze Stulpe. Baumwolle, Farbe natur.
Backhandschuhe "Premium". 340 x 160 mm, kurze Stulpe. Baumwolle, Farbe natur.
Artikel-Nr.:
     2813-593-3550
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     310002
EAN/GTIN:
     4028574014014
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe

Backhandschuhe "Premium". 340 x 160 mm, kurze Stulpe. Baumwolle, Farbe natur. Innenhand und Daumen verstärkt. hitzebeständig bis + 250 °C
/ max. 15 sec. waschmaschinenfest bis + 40 °C. zertifiziert als persönliche Schutzausrüstung für Kontaktwärme gem. EN 407:2004-09(D) GS-PS-01:2018

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Länge:
35 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 13,86*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,82*
€ 15,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.