| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-3555 Herst.-Nr.: 310032 EAN/GTIN: 4028574034777 |
| |
|
| | |
| Backhandschuh aus Silikon. Länge: 385 mm, Breite: 180 mm. 100% Silikon, hitzebeständig bis + 250 °C /. max. 15 sec., flexibles Material, wasserdicht. spülmaschinentauglich, hygienisch, sterilisierbar
Weitere Informationen: | | Material: | Silikon | Länge: | 39 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0.82 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,28* | € 51,53* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 40,44* | € 53,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|