| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-3557 Herst.-Nr.: 310024 EAN/GTIN: 4028574030458 |
| |
|
| | |
| Leder Backhandschuhe 3-Finger. 340 mm, braun, mit Stulpe grau. Leder, gefüttert. hitzebeständig bis + 100 °C / max. 15 sec. nicht waschmaschinenfest. zertifiziert als persönliche Schutzausrüstung für Kontaktwärme gem. EN 407:2004-09(D) GS-PS-01:2018
Weitere Informationen: | | Material: | Leder | Länge: | 34.00 cm | Breite: | 14.00 cm | Höhe: | 4.00 cm | Gewicht: | 0.40 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,96* | € 16,76* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 12,08* | € 16,90* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,01* | € 20,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|