Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechanfasser aus Jute. 250 x 200 mm. Jute, Farbe: natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechanfasser aus Jute. 250 x 200 mm. Jute, Farbe: natur
Blechanfasser aus Jute. 250 x 200 mm. Jute, Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     2813-593-3560
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     310009
EAN/GTIN:
     4028574315371
Blechanfasser aus Jute. 250 x 200 mm. Jute, Farbe: natur

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Länge:
25.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 4,47*
6 Tage
833
€ 9,90*
ab € 2,46*
€ 4,50*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,98*
€ 5,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.