Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Fingerhandschuh weiß. für Teiglingsherstellung. 100% Baumwolle, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumwoll-Fingerhandschuh weiß. für Teiglingsherstellung. 100% Baumwolle, weiß
Baumwoll-Fingerhandschuh weiß. für Teiglingsherstellung. 100% Baumwolle, weiß
Artikel-Nr.:
     2813-593-3561
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     310027
EAN/GTIN:
     4028574030472
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwoll-Fingerhandschuh weiß. für Teiglingsherstellung. 100% Baumwolle, weiß

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Länge:
25.00 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 2,00*
7 Tage
1818
€ 9,90*
ab € 1,14*
€ 2,05*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,35*
€ 2,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.