Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahne-Abdeckpapier Zellglas. 120 x 180 mm , 5 kg. Zellglas, transparent.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sahne-Abdeckpapier Zellglas. 120 x 180 mm , 5 kg. Zellglas, transparent.
Sahne-Abdeckpapier Zellglas. 120 x 180 mm , 5 kg. Zellglas, transparent.
Artikel-Nr.:
     2813-593-3590
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     114001
EAN/GTIN:
     4028574005562
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
abdeckpapier
Sahne-Abdeckpapier Zellglas. 120 x 180 mm , 5 kg. Zellglas, transparent. Flächengewicht 35 g/m2

Weitere Informationen:
Länge:
37.50 cm
Breite:
25.50 cm
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
1.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
5
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 15,42*
6 Tage
181
1
€ 9,90*
ab € 58,92*
€ 75,95*
4 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 329,30*
€ 389,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 77,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.