Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Spritzbeutel, Pergamyn. 210 mm, 50g/m². Material: Pergamyn. mit oder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Spritzbeutel, Pergamyn. 210 mm, 50g/m². Material: Pergamyn. mit oder
Einweg-Spritzbeutel, Pergamyn. 210 mm, 50g/m². Material: Pergamyn. mit oder
Artikel-Nr.:
     2813-593-3636
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     350600
EAN/GTIN:
     4028574003896
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack
Einweg-Spritzbeutel, Pergamyn. 210 mm, 50g/m². Material: Pergamyn. mit oder ohne Tülle verwendbar 1000 Stk.

Weitere Informationen:
Länge:
21.00 cm
Breite:
21.00 cm
Höhe:
0.10 cm
Gewicht:
0.00 kg
Weitere Suchbegriffe: dressierbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0951*
€ 0,1208*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 83,39*
€ 103,34*
7 Tage
22
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 89,79*
€ 111,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1208*
€ 0,1438
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,1132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 120,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.