Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brezel-Schneide-Set. Vorrichtung aus Edelstahl inkl. Messer. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brezel-Schneide-Set. Vorrichtung aus Edelstahl inkl. Messer. Material:
Brezel-Schneide-Set. Vorrichtung aus Edelstahl inkl. Messer. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-3722
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     154810
EAN/GTIN:
     4028574283502
Brezel-Schneide-Set. Vorrichtung aus Edelstahl inkl. Messer. Material: Edelstahl mit Schnittführung / Kunststoffscharnier. Zum
praktischen Aufschneiden von Brezeln inkl. Messer (190 mm).

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
31.00 cm
Breite:
12.50 cm
Höhe:
13.50 cm
Gewicht:
0.78 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
€ 4,95*
ab € 40,96*
€ 54,90*
6 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 43,40*
€ 55,45*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 50,38*
€ 63,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.