Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenwender. 240/300 mm - gebogene Klinge.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfannenwender. 240/300 mm - gebogene Klinge.
Pfannenwender. 240/300 mm - gebogene Klinge.
Artikel-Nr.:
     2813-593-3731
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     260025
EAN/GTIN:
     4028574316132
Suchbegriffe:
Pfannenwender
pfannenwender
Pfannenwender. 240/300 mm - gebogene Klinge.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
30.00 cm
Breite:
7.50 cm
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 15,27*
€ 21,51*
25 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 16,89*
€ 22,08*
6 Tage
129
1
€ 9,90*
ab € 15,84*
€ 22,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.