Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Backform, Waffel, Silikon / silicone Material: hochwertiges und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon-Backform, Waffel, Silikon / silicone Material: hochwertiges und
Silikon-Backform, Waffel, Silikon / silicone Material: hochwertiges und
Artikel-Nr.:
     2813-593-3760
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     115349
EAN/GTIN:
     4028574316897
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Silikon-Backform
Silikon-Backform, Waffel, Silikon / silicone
Material: hochwertiges und lebensmittelechtes Silikon, mit
Antihaftwirkung – kein vorheriges Einfetten mehr notwendig!
Temperaturbereich: – 60 bis + 230 °C (für Backöfen, Mikrowelle
oder Gefrierschränke)
Größe der Backformen: 400 x 600 mm
Bei richtiger Anwendung sind folgende Punkte zu beachten:
Backgut immer abkühlen lassen
Backformen niemals in direkten Kontakt mit Herdplatten,
Feuer oder Grill bringen (am besten die Backformen auf Gitter oder Backbleche auflegen)
Niemals das Backgut mit scharfen Gegenständen heraustrennen
Niemals aggressive Reinigungsmittel verwenden, sondern von Hand reinigen

Formen: 18 x 107 ml
Ø 90 mm
Höhe: 24 mm

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
17.50 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
3.90 cm
Gewicht:
0.49 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.