Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsbürste, Messingdraht, 285 mm, Holz / wood Holzgriff<br>Borstenfläche ca.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reinigungsbürste, Messingdraht, 285 mm, Holz / wood Holzgriff<br>Borstenfläche ca.
Reinigungsbürste, Messingdraht, 285 mm, Holz / wood Holzgriff<br>Borstenfläche ca.
Artikel-Nr.:
     2813-593-3761
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120950
EAN/GTIN:
     4028574328692
Reinigungsbürste, Messingdraht, 285 mm, Holz / wood
Holzgriff
Borstenfläche ca. 13 x 2,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
28.50 cm
Breite:
3.20 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 7,65*
6 Tage
417
€ 9,90*
ab € 4,97*
€ 7,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,77334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.