Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Einstichthermometer, -50° bis +300 °C, Edelstahl / stainless steel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Einstichthermometer, -50° bis +300 °C, Edelstahl / stainless steel
Digitaler Einstichthermometer, -50° bis +300 °C, Edelstahl / stainless steel
Digitaler Einstichthermometer, -50° bis +300 °C, Edelstahl / stainless steel
Digitaler Einstichthermometer, -50° bis +300 °C, Edelstahl / stainless steel
Artikel-Nr.:
     2813-593-3780
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     160056
EAN/GTIN:
     4028574327794
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Digitaler Einstichthermometer, -50° bis +300 °C, Edelstahl / stainless steel
Hold / Test-Funktion, Temperaturalarm, Max.-Min.-Funktion, Genauigkeit +/–1°C, Auflösung 0,1°C, Fühlerlänge: 100 mm, Kabellänge: ca.1 Meter, inkl. Batterie
Abmessungen 120 x 60 mm
- 50 / + 300 °C

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
28.00 cm
Breite:
13.20 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 40,11*
€ 53,05*
6 Tage
50
€ 9,90*
ab € 40,64*
€ 53,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.