Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckzange, 300 mm, Griff Kunststoff grün, Edelstahl, Edelstahl / stainless


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Allzweckzange, 300 mm, Griff Kunststoff grün, Edelstahl, Edelstahl / stainless
Allzweckzange, 300 mm, Griff Kunststoff grün, Edelstahl, Edelstahl / stainless
Artikel-Nr.:
     2813-593-3787
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     171063
EAN/GTIN:
     4028574328814
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange
Allzweckzange, 300 mm, Griff Kunststoff grün, Edelstahl, Edelstahl / stainless steel
Material: Edelstahl, Griff Kunststoff, schwere Qualität
Länge: 300 mm
Farbe: grün

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
grün
Länge:
30.00 cm
Breite:
4.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 9,32*
7 Tage
339
€ 9,90*
ab € 6,08*
€ 9,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,00334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.