Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel gelocht, 340 x 60 x 90 mm, Edelstahl / Stainless steel Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel gelocht, 340 x 60 x 90 mm, Edelstahl / Stainless steel Material:
Servierlöffel gelocht, 340 x 60 x 90 mm, Edelstahl / Stainless steel Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-3802
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     175007
EAN/GTIN:
     4028574328968
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Servierlöffel gelocht, 340 x 60 x 90 mm, Edelstahl / Stainless steel
Material: Edelstahl
Poliert
Fugenlos

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
34.00 cm
Breite:
6.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 6,13*
7 Tage
556
€ 9,90*
ab € 3,67*
€ 6,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.