Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöffel, Ø 100 mm, Länge: 320 mm, Edelstahl / Stainless steel Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöffel, Ø 100 mm, Länge: 320 mm, Edelstahl / Stainless steel Material:
Schaumlöffel, Ø 100 mm, Länge: 320 mm, Edelstahl / Stainless steel Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-3812
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     176100
EAN/GTIN:
     4028574329064
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
Schaumlöffel, Ø 100 mm, Länge: 320 mm, Edelstahl / Stainless steel
Material: Edelstahl, 3 mm
Fugenlos
Gelocht
Breiter und flacher Boden
Materialstärke: 3 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
32.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 13,99*
6 Tage
215
€ 9,90*
ab € 9,49*
€ 14,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.