Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöffel, Ø 120 mm, Länge: 350 mm, Edelstahl / Stainless steel Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöffel, Ø 120 mm, Länge: 350 mm, Edelstahl / Stainless steel Material:
Schaumlöffel, Ø 120 mm, Länge: 350 mm, Edelstahl / Stainless steel Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-3813
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     176120
EAN/GTIN:
     4028574329071
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
Schaumlöffel, Ø 120 mm, Länge: 350 mm, Edelstahl / Stainless steel
Material: Edelstahl, 3 mm
Fugenlos
Gelocht
Breiter und flacher Boden
Materialstärke: 3 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
35 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 10,98*
€ 15,95*
7 Tage
183
€ 9,90*
ab € 11,09*
€ 16,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.