Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischgabel aus Edelstahl, 2 Zacken, 560 / 430 x 125 x 30 mm, Edelstahl /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischgabel aus Edelstahl, 2 Zacken, 560 / 430 x 125 x 30 mm, Edelstahl /
Fleischgabel aus Edelstahl, 2 Zacken, 560 / 430 x 125 x 30 mm, Edelstahl /
Artikel-Nr.:
     2813-593-3817
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     177002
EAN/GTIN:
     4028574329118
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel
Fleischgabel aus Edelstahl, 2 Zacken, 560 / 430 x 125 x 30 mm, Edelstahl / Stainless steel
Material: Edelstahl
Fugenlos
Materialstärke: 3 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
56 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 11,02*
€ 15,70*
7 Tage
183
€ 9,90*
ab € 11,13*
€ 15,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.