Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel, gelocht, Länge: 330 mm, Edelstahl / Stainless steel Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel, gelocht, Länge: 330 mm, Edelstahl / Stainless steel Material:
Servierlöffel, gelocht, Länge: 330 mm, Edelstahl / Stainless steel Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-3824
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     177030
EAN/GTIN:
     4028574329187
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Servierlöffel, gelocht, Länge: 330 mm, Edelstahl / Stainless steel
Material: Edelstahl
Fugenlos
Gelocht
Materialstärke: 3 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
33.00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 14,03*
7 Tage
215
€ 9,90*
ab € 9,49*
€ 14,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.