Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frittierschaufel, Ø 180 mm, Länge: 560 mm, Edelstahl / Stainless steel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frittierschaufel, Ø 180 mm, Länge: 560 mm, Edelstahl / Stainless steel
Frittierschaufel, Ø 180 mm, Länge: 560 mm, Edelstahl / Stainless steel
Artikel-Nr.:
     2813-593-3833
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     178001
EAN/GTIN:
     4028574329279
Suchbegriffe:
Frittier-Schaufel
Frittierschaufel
Netz-Backschaufel
Netzbackschaufel
Frittierschaufel, Ø 180 mm, Länge: 560 mm, Edelstahl / Stainless steel
Material: Edelstahl
Verstärkter Drahtgriff

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
56 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
59 cm
Gewicht:
0.51 kg
Weitere Suchbegriffe: frittierschaufel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 14,99*
€ 21,23*
7 Tage
134
€ 9,90*
ab € 15,14*
€ 21,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.