Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackschaufel, Grif mittig, 375 mm - 3000 ml, Edelstahl, Edelstahl / stainless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackschaufel, Grif mittig, 375 mm - 3000 ml, Edelstahl, Edelstahl / stainless
Sackschaufel, Grif mittig, 375 mm - 3000 ml, Edelstahl, Edelstahl / stainless
Artikel-Nr.:
     2813-593-3841
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     180380
EAN/GTIN:
     4028574328364
Suchbegriffe:
Gewürzschaufel
Mehl-Schaufel
Mehlschaufel
gewürzschaufel edelstahl
Sackschaufel, Grif mittig, 375 mm - 3000 ml, Edelstahl, Edelstahl / stainless steel
Material: Edelstahl, griff genietet
Länge: 375 mm
Inhalt: 3000 ml

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
37.50 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 49,43*
€ 65,08*
7 Tage
41
€ 9,90*
ab € 49,70*
€ 65,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.