Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlakku "Cold" GN 1/2 -12°C, 325 x 265 x 30 mm, Polyethylen HDPE /


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kühlakku "Cold" GN 1/2 -12°C, 325 x 265 x 30 mm, Polyethylen HDPE /
Kühlakku "Cold" GN 1/2 -12°C, 325 x 265 x 30 mm, Polyethylen HDPE /
Artikel-Nr.:
     2813-593-3885
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     281018
EAN/GTIN:
     4028574328074
Suchbegriffe:
GN-Kühlakku
GN-Kühlplatte
Gastronorm-Kühlakku
Gastronorm-Kühlplatte
Kühlakku "Cold" GN 1/2 -12°C, 325 x 265 x 30 mm, Polyethylen HDPE / polyethylene
Platten horizontal und mindestens
24 Stunden vor dem Gebrauch in den
Gefrierschrank legen

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
2.36 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 26,69*
€ 36,87*
7 Tage
75
€ 9,90*
ab € 26,93*
€ 37,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,87*
€ 43,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,86*
€ 42,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,85*
€ 39,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,96*
€ 38,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,56*
€ 37,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,69*
€ 31,76
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,669* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.