Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschloss, inkl. 2 Schlüssel, Aluminium / aluminium Zum Nachrüsten<br>Inklusive 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschloss, inkl. 2 Schlüssel, Aluminium / aluminium Zum Nachrüsten<br>Inklusive 2
Türschloss, inkl. 2 Schlüssel, Aluminium / aluminium Zum Nachrüsten<br>Inklusive 2
Artikel-Nr.:
     2813-593-3895
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     385099
EAN/GTIN:
     4028574329354
Türschloss, inkl. 2 Schlüssel, Aluminium / aluminium
Zum Nachrüsten
Inklusive 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
5.00 cm
Breite:
3.00 cm
Höhe:
4.50 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 61,05*
€ 79,97*
6 Tage
31
€ 9,90*
ab € 66,57*
€ 82,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.