Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Dosierspender rund mit Sichtfenster (rot) 2l- Höhe: 455mm x Ø100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Dosierspender rund mit Sichtfenster (rot) 2l- Höhe: 455mm x Ø100mm
SCHNEIDER Dosierspender rund mit Sichtfenster (rot) 2l- Höhe: 455mm x Ø100mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-408
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152430
EAN/GTIN:
     4028574296410
SCHNEIDER Dosierspender rund mit Sichtfenster (rot) 2l- Höhe: 455mm x Ø100mm
Dosierspender rund mit Sichtfenster (rot) ++ Inhalt 2 Liter ++ mit Druckknopf-Bedienung ++ mit zylindrischem Behälter aus Edelstahl und Sichtfenster ++ Dosierung einstellbar (30ml)

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
10.00 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
45.50 cm
Gewicht:
1.30 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 92,19*
€ 113,42*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,99*
€ 116,92*
7 Tage
20
€ 9,90*
ab € 102,18*
€ 124,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.